| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-89867040 Herst.-Nr.: 05003392001 EAN/GTIN: 4013288219626 |
| |
|
| | |
| Hochwertige TORX® Bitnuss mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Tschechische Republik | Merkmale | Material | Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V) | | Unterstütze Schraubendreher-Bit-Schaft-Form | Sechskantschaft | | Unterstützte Schraubendreher-Bitgröße | 0.25 Zoll | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 43 mm | | Verpackungstiefe | 21 mm | | Verpackungshöhe | 100 mm | | Paketgewicht | 22 g | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 28 mm | | Durchmesser | 12.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, bit torx 25, stecknuss innen-torx |
| | |
| |