| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-89937630 Herst.-Nr.: 18906 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| STEEL-O-CHAIN IVEN 8210 WER SEIN BIKE LIEBT, LEGT ES AN DIE KETTE Zum Beispiel mit der ABUS Schloss-Ketten-Kombi Steel-O-Chain Iven 8210.
Die kunstfaserummantelte Vierkantkette sichert Ihr Motorrad, ohne den Lack zu verkratzen. Wie das Schlossgehäuse und tragende Teile der Verriegelung ist die Kette aus gehärtetem Spezialstahl gefertigt. Der Schlosskörper selbst ist im schlagzähen Soft Case gut vor Angriffen geschützt.
Und auch, wer es auf die sanfte krumme Tour versucht, hat es mit dem Steel-O-Chain Iven 8210 schwer: Der hochwertige Schließzylinder kann nicht ohne Weiteres durch Picking-Methoden manipuliert werden.
Technologien:
8 mm starke Vierkantkette mit funktionaler, langlebiger und hochflexibler Kunstfaserummantelung zum Schutz vor Lackschäden Ummantelung bietet sehr hohen Schutz gegen Abrieb und saugt keine Flüssigkeiten, z.B. Wasser oder Öl, auf Die Kette, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt Hochwertiger Schließzylinder mit bedienerfreundlichem Wendeschlüssel für hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl an beigefügten Steckschlössern | 2 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 1100 mm | | Gewicht | 2497 g | | Kettendurchmesser | 8 mm | Merkmale | Typ | Kettenschloss | | Geeignet für Moped | Ja | | Geeignet für Roller | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Stahl | | Abdeckungsmaterial | Synthetisch | | Schäkelmaterial | Stahl | | Kettenmaterial | Gehärteter Stahl | | Schloss Art | Schlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |