Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird MIC-DU-01 Mikrofon Silber PC-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird MIC-DU-01 Mikrofon Silber PC-Mikrofon
Gembird MIC-DU-01 Mikrofon Silber PC-Mikrofon
Gembird MIC-DU-01 Mikrofon Silber PC-Mikrofon
Gembird MIC-DU-01 Mikrofon Silber PC-Mikrofon
Gembird MIC-DU-01 Mikrofon Silber PC-Mikrofon
Gembird MIC-DU-01 Mikrofon Silber PC-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91513806
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MIC-DU-01
EAN/GTIN:
     8716309117371
Suchbegriffe:
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Tischmikrofone
USB-Desktop-Mikrofon

Integrierte Soundkarte mit 3,5-mm-Stereoausgang

Flexibler Mikrofonhals und praktische Tasten zur Lautstärkeregelung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
149 mm
Höhe
295 mm
Durchmesser
125 mm
Mikrofongewicht
123 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
335 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Kabellänge
1.2 m
Ursprungsland
China
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7\8\10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Mikrofon
Typ
PC-Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
50 - 16000 Hz
Lautstärkeregler
Tasten
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
AUX-Eingang
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Weitere Suchbegriffe: Tischmikrophone, mono mikrofone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.