Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Artikel
Laufer Plast Soft Radierer Blau 1 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-92178979
Hersteller:
Läufer
Herst.-Nr.:
1210
EAN/GTIN:
4006677001216
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Radier-Gummi
Der Läufer Spezialist radiert sanft und papierschonend. Seine spezielle Formel macht ihn sehr weich, dadurch ist er besonders schonend zum Untergrund. Die Rezeptur für den Läufer Plast Soft ist abgestimmt auf Blei- und Farbstifte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
65 mm
Breite
21 mm
Tiefe
12 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
... >
Schreibwaren & Bürobedarf
>
Korrektur-Medien
>
Radierer
Weitere Suchbegriffe:
Radierer
,
Radiergummi
,
Kunststoffradierer
,
Schaumradierer
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
läufer radierer
,
radier gummi
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,35*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
rasoplast 526 B Radierer Größe: 65 x 23 x 13 mm
Staedtler
526 B20
ab € 0,46*
Ähnlich
Laufer Plast Soft Radierer Blau
Läufer
1310
ab € 0,29*
Ähnlich
Radierer 7095 PVC-FREE
Faber-Castell
189520
ab € 0,28*
Ähnlich
Soennecken Radierer 0339 Kautschuk weiß
Soennecken
0339
ab € 0,141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen