Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCS386NT-XJ Säbelsäge 3000 SPM Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCS386NT-XJ Säbelsäge 3000 SPM Schwarz, Gelb
DeWALT DCS386NT-XJ Säbelsäge 3000 SPM Schwarz, Gelb
DeWALT DCS386NT-XJ Säbelsäge 3000 SPM Schwarz, Gelb
DeWALT DCS386NT-XJ Säbelsäge 3000 SPM Schwarz, Gelb
DeWALT DCS386NT-XJ Säbelsäge 3000 SPM Schwarz, Gelb
DeWALT DCS386NT-XJ Säbelsäge 3000 SPM Schwarz, Gelb
DeWALT DCS386NT-XJ Säbelsäge 3000 SPM Schwarz, Gelb
DeWALT DCS386NT-XJ Säbelsäge 3000 SPM Schwarz, Gelb
DeWALT DCS386NT-XJ Säbelsäge 3000 SPM Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92255707
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS386NT-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
  • Doppelter Vorteil beim Einsatz von Flexvolt-Akkus: Durch geringere Innenwiderstände der Akku-Zellen erfolgt ein schnellerer Stromfluss zum Motor, sodass dieser bereits beim Einsatz eines 6 Ah Flexvolt-Akkus eine bis zu 50% höhere Abgabeleistung und somit in der Praxis einer entsprechend stärkere Durchzugskraft liefert. Darüber hinaus steht dem Anwender eine extrem lange Laufzeit durch eine sehr hohe Akku-Kapazität von bis zu 12 Ah zur Verfügung. - Bürstenlose Motor-Technologie ermöglicht kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro. - Akkuladung sowie längere Lebensdauer Sehr hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe. - Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektronische. - Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse. - Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel. - Sägeblätter schnell und werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar. - Schwenkbarer Sägeschuh für präzise Arbeiten und problemloses Handling. - Vollgummiertes und damit feuchtigkeitsgeschütztes Getriebegehäuse aus leichtem, aber dennoch robusten Aluminium. - Sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch ausbalancierte Bauweise und ergonomisch gummierten Handgriff. - Einsetzbar mit allen 18 Volt oder 54 Volt Flexvolt XR-Akkus in jeder Ah-Klasse (nicht im Lieferumfang).
Weitere Informationen:
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Einrastfunktion
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
3000 SPM
Schneidkapazität (Rohr)
130 mm
Schallleistungspegel
95 dB
Schalldruckpegel
84 dB
Schallpegelunsicherheit
5 dB
Schwingungspegel (Brett)
18 m/s²
Schwingungspegel (Holzbalken)
15 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
160 mm
Gewicht
3500 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,40*
€ 322,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,92*
€ 320,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,80*
€ 302,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,85*
€ 287,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,33*
€ 277,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 90,77*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 261,54*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.