Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL S Series S3422DWG LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL S Series S3422DWG LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
DELL S Series S3422DWG LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
DELL S Series S3422DWG LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
DELL S Series S3422DWG LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
DELL S Series S3422DWG LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
DELL S Series S3422DWG LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
DELL S Series S3422DWG LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
DELL S Series S3422DWG LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
DELL S Series S3422DWG LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
DELL S Series S3422DWG LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
DELL S Series S3422DWG LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
DELL S Series S3422DWG LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
DELL S Series S3422DWG LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
DELL S Series S3422DWG LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
DELL S Series S3422DWG LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
DELL S Series S3422DWG LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92342261
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-S3422DWG
EAN/GTIN:
     5397184504963
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Curved Monitor
Dell Monitore
Geschwungener 86.36 cm (34")-WQHD-Monitor mit VESA-Display HDR 400 und einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, der ein wirklich fesselndes Gamingerlebnis bietet.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium Pro
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
463492
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
468.12 mm
Verpackungstiefe
949.96 mm
Verpackungshöhe
225.04 mm
Paketgewicht
14950 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Audioausgang
Ja
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
807.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
237.61 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
527.31 mm
Gewicht (mit Ständer)
10060 g
Breite (ohne Standfuß)
807.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
85.81 mm
Höhe (ohne Standfuß)
366.36 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7710 g
Rahmenbreite (Seite)
8.49 mm
Rahmenbreite (oben)
8.45 mm
Rahmenbreite (unten)
24.19 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
30 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
71 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
29.9 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
90 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Wide Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1440p, 2160p
Seitenverhältnis
21:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
8 ms
Pixel Abstand
0.23175 x 0.23175 mm
Pixeldichte
109 ppi
Horizontaler Scanbereich
29 - 200 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 144 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
797.2 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
333.7 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
864.2 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
90 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,24*
€ 476,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,02*
€ 476,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,78*
€ 465,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,86*
€ 459,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,68*
€ 425,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-WD19S130W
ab € 117,99*
Zubehör
Dell
MM3_3AE3PAE
ab € 25,39*
Zubehör
Dell
MM3_3AE5AE
ab € 37,05*
Zubehör
Dell
MM3_3AE5PAE
ab € 81,22*
Zubehör
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 53,63*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-BEL
ab € 27,28*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-NOR
ab € 41,03*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-INT
ab € 28,00*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-BEL
ab € 60,24*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-NOR
ab € 76,58*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-INT
ab € 60,53*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-GER
ab € 58,01*
Zubehör
Dell
WB5023-DEMEA
ab € 73,79*
Zubehör
Dell
DELL-WL5022
ab € 147,99*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-GER
ab € 27,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.