Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
DELL S Series Geschwungener 34 Monitor – S3422DW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-92342262
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
DELL-S3422DW
EAN/GTIN:
5397184409459
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Erleben Sie atemberaubende Kinoerlebnisse auf einem geschwungenen 86,36cm (34)-Monitor mit einem ultraweitem WQHD-Bildschirm, zwei integrierten 5-W-Lautsprechern und einem höhenverstellbaren Ständer für den modernen Lifestyle.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioausgang
Ja
HDCP
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Wide Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.23175 x 0.23175 mm
Pixeldichte
109 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 160 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 100 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
797.2 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
333.7 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
864.2 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
86.42 cm
Farbraumstandard
DCI-P3
Farbskala
89.2 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
99.7 %
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
PVC/BFR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
468.12 mm
Verpackungstiefe
949.96 mm
Verpackungshöhe
225.04 mm
Paketgewicht
14950 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
808.16 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
210 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
489.36 mm
Gewicht (mit Ständer)
9800 g
Breite (ohne Standfuß)
808.16 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
64.01 mm
Höhe (ohne Standfuß)
364.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6700 g
Rahmenbreite (Seite)
8.65 mm
Rahmenbreite (oben)
8.64 mm
Rahmenbreite (unten)
22.14 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
32 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
92 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
428231
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Silber
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Sync Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
DQHD Monitor
,
SuperWide Monitor
,
UWQHD Monitor
,
UltraWide Monitor
,
QHD Monitor
,
QHD Monitore
,
Quad HD Monitor
,
Quad HD Monitore
,
WQHD Monitor
,
WQHD Monitore
,
dell monitor s2721d
,
dell monitore
,
dell wqhd monitor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 373,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,68*
€ 506,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,39*
€ 500,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,30*
€ 484,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,70*
€ 482,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,22*
€ 444,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL Dockingstation – WD19S 130 W
Dell
DELL-WD19S130W
ab € 110,94*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 3 jahre ProSupport for monitors
Dell
MM3_3AE3PAE
ab € 24,56*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 5 jahre Basic Advanced Exchange
Dell
MM3_3AE5AE
ab € 37,15*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 5 jahre ProSupport for monitors
Dell
MM3_3AE5PAE
ab € 77,95*
Zubehör
DELL Freisprecheinrichtung mit KI-Rauschunterdrückung – SP3022
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 57,04*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless AZERTY Belgisch Schwarz
Dell
KM5221WBKB-BEL
ab € 31,66*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Dell
KM5221WBKB-NOR
ab € 35,66*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTY US International Schwarz
Dell
KM5221WBKB-INT
ab € 27,05*
Zubehör
DELL KM7321W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless + Bluetooth AZERTY Belgisch Grau, Titan
Dell
KM7321WGY-BEL
ab € 59,81*
Zubehör
DELL KM7321W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Grau, Titan
Dell
KM7321WGY-NOR
ab € 78,11*
Zubehör
DELL KM7321W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Grau, Titan
Dell
KM7321WGY-INT
ab € 52,81*
Zubehör
DELL Premier-Mehrgeräte-Wireless-Tastatur und -Maus - KM7321W - deutsch (QWERTZ)
Dell
KM7321WGY-GER
ab € 52,10*
Zubehör
DELL Pro 2K-Webcam – WB5023
Dell
WB5023-DEMEA
ab € 75,64*
Zubehör
DELL Pro Wireless Headset - WL5022
Dell
DELL-WL5022
ab € 172,24*
Zubehör
DELL Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W
Dell
KM5221WBKB-GER
ab € 26,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen