Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 115.1352-E Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 115.1352-E Zange
KS Tools 115.1352-E Zange
KS Tools 115.1352-E Zange
KS Tools 115.1352-E Zange
KS Tools 115.1352-E Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92403223
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1352-E
EAN/GTIN:
     4042146423752
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Klemmbacke Weite
74 mm
Anzahl der Positionen
11
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Materiallgriff
PVC
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
420 mm
Gewicht
1150 g
Weitere Suchbegriffe: wapu zange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.