Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Drum 2.0 Tragbarer Mono-Lautsprecher Grün 3,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Drum 2.0 Tragbarer Mono-Lautsprecher Grün 3,5 W
Hama Drum 2.0 Tragbarer Mono-Lautsprecher Grün 3,5 W
Hama Drum 2.0 Tragbarer Mono-Lautsprecher Grün 3,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92920140
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00188215
EAN/GTIN:
     4047443455338
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Mit diesem tragbaren Lautsprecher geben Sie nicht nur beim Trend den Ton an, sondern selbstverständlich auch beim Sound. Die kleine Soundmaschine bringt via Bluetooth acht Stunden Lieblingshits - ob beim Abhängen mit Freunden oder bei der Spontanparty in der Mädelsrunde. - True-Wireless-Stereo - macht aus mono stereo: zwei Lautsprecher via Bluetooth verbinden und frei im Raum platzieren für echten Stereo-Sound
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
171 g
Breite
63 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
70 mm
Audio
RMS-Leistung
3.5 W
Design
Produkttyp
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ladend
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluethooth-Reichweite
10 m
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Tablet / Smartphone
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1050 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Akkuladezeit
2 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.