Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 121128 Abfallbehälter Rechteckig Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 121128 Abfallbehälter Rechteckig Stahl
Brabantia 121128 Abfallbehälter Rechteckig Stahl
Brabantia 121128 Abfallbehälter Rechteckig Stahl
Brabantia 121128 Abfallbehälter Rechteckig Stahl
Brabantia 121128 Abfallbehälter Rechteckig Stahl
Brabantia 121128 Abfallbehälter Rechteckig Stahl
Brabantia 121128 Abfallbehälter Rechteckig Stahl
Brabantia 121128 Abfallbehälter Rechteckig Stahl
Brabantia 121128 Abfallbehälter Rechteckig Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92980516
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     121128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Sie suchen nach einer schönen Lösung für die Mülltrennung? Dieser Bo Treteimer von Brabantia hat es in sich. Entwickelt, um den Planeten und Ihr Zuhause schöner zu machen, mit drei Inneneimern mit einem Volumen von 11 Litern zum stilvollen Mülltrennen. Weitere Pluspunkte: ein platzsparendes Design und eine schützende, rutschfeste Standfläche, die für Stabilität sorgt und Ihren Boden schont. Der Deckel öffnet sich hygienisch durch leichtes Antippen mit dem Fuß und schließt sich langsam. Das ist Trennen mit Stil!
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
33 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Stahl
Deckel enthalten
Ja
Anzahl der Körbe
3 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
11 l
Färbung
Monochromatisch
Deckelöffnung
Terrasse
Soft-Close-System
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Kompatible Müllbeutel Größe (max.)
12 l
Kompatibler Müllbeutelcode
X
Einfach zu säubern
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Anzahl von Fächern
3
Nachhaltigkeitszertifikate
Cradle to Cradle Certified Bronze
Ursprungsland
Belgien
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
363 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
5500 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,10*
€ 207,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,03*
€ 205,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,61*
€ 193,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.