Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SRS-NB10 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SRS-NB10 Weiß
Sony SRS-NB10 Weiß
Sony SRS-NB10 Weiß
Sony SRS-NB10 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93011329
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SRS-NB10W
EAN/GTIN:
     4548736131590
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Computer-Headset
Die bessere Home-Office-Lösung Nehmen Sie Konferenzanrufe entgegen. Hören Sie Musik. Genießen Sie volle Bewegungsfreiheit. Mit dem kabellosen Nackenbügel-Lautsprecher SRS-NB10 wird die Arbeit im Home Office um ein Vielfaches komfortabler. Klare Kommunikation auch bei Hintergrundlärm Auch wenn in Ihrer Umgebung noch so viel Unruhe herrscht, Ihre Stimme ist mit der präzisen Voice Pickup-Technologie immer klar und deutlich zu hören. Die zwei hochwertigen Beamforming-Mikrofone des SRS-NB10, kombiniert mit modernster Audiosignalverarbeitung, ermöglichen die Übertragung der Stimme in kristallklarer Qualität, damit Ihre Gesprächspartner Sie genau verstehen. Wechsel zwischen Lautsprecher und Mikrofon mit einer Berührung Mal sprechen Sie, mal hören Sie zu, und manchmal möchten Sie lieber für sich bleiben und sich stummschalten. Kein Problem, denn bei Konferenzen über Kommunikations-Apps steuern Sie das Mikrofon durch einfaches Tippen auf die Mikrofon-Stummschalttaste. Bequeme Lautstärkeregelung Laute Stimmen, leise Stimmen – bei Telefonkonferenzen wechseln der Ton und die Stimmlage häufig. Sie können die Lautstärke ganz bequem so regeln, wie es Ihnen gefällt, indem Sie die Lautstärketaste an der Seite dieses Nackenbügel-Lautsprechers von Sony antippen. Beim Musikhören steuern Sie auch Wiedergabe und Anhalten durch einfaches Tippen. Ganztägig arbeiten, ganztägig tragen Mit diesem leichten und komfortablen kabellosen Nackenbügel-Lautsprecher sind Sie bestens für die Arbeit gerüstet – vom ersten Meeting des Tages bis zum letzten Anruf vor dem Feierabend. Der Lautsprecher liegt sicher und komfortabel auf den Schultern auf, sodass Sie ihn auch nach dem Feierabend weiter tragen können – zum Beispiel, um sich das Kochen oder Aufräumen mit Musik zu versüßen. Komfortabler Sitz Sie werden kaum bemerken, dass Sie ihn tragen. Das flexible Kunststoffband an der Rückseite hilft Ihnen, die perfekte Passform zu finden. Volle Aufmerksamkeit Das offene Design sorgt dafür, dass Sie auch während eines Anrufs hören, was um Sie herum vorgeht. Leistungsstark und praktisch Selbst wenn Sie von der Arbeit nicht genug kriegen – Sie brauchen sich keine Sorgen um die Akkulaufzeit zu machen. Dieser Bluetooth Nackenbügel-Lautsprecher hält den ganzen Tag durch – für geschäftliche Anrufe, Musik-Playlists, Fernsehsendungen und alles andere. Startklar für den neuen Tag Mit bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit sind Sie für alles gerüstet, egal wie viele virtuelle Meetings auf Ihrer Tagesordnung stehen. Bei Bedarf jederzeit mehr Laufzeit Bei niedrigem Akkuladestand können Sie die 10-Minuten-Schnellladefunktion mit dem optionalen Netzteil oder dem 0,5 A USB-Ausgang nutzen, um bis zu eine Stunde zusätzliche Arbeits- oder Wiedergabezeit zu erhalten. Machen Sie sich an die Arbeit, ohne auf Ihre Musik zu verzichten. Schließen Sie zwei Geräte gleichzeitig an, zum Beispiel Ihren Laptop und ein Smartphone. Wenn Sie nun einen geschäftlichen Anruf auf Ihrem Laptop erhalten, während Sie über Ihr Smartphone Musik hören, können Sie durch einfaches Tippen auf die Wiedergabe/Anruf-Taste links am Nackenbügel den Anruf entgegennehmen. Sobald Sie auflegen, geht es sofort wieder zurück zu Ihrer Playlist – die Verbindung bleibt bestehen. Spritzwasserschutz für unbeschwerte Nutzung Mit dem spritzwassergeschützten IPX4 Design können Sie Ihre Lieblingssendungen und -titel auch bei täglichen Hausarbeiten wie dem Abwasch genießen. Musik und Filme für Sie persönlich Dieser Nackenbügel-Lautsprecher überzeugt selbst bei niedriger Lautstärke mit klarem, persönlichem Sound. Verbinden Sie ihn per Bluetooth® Technologie mit Ihrem Fernseher, Smartphone oder Musik-Player und genießen Sie Ihre Lieblingsfilme, -sendungen und -playlists, ohne Nachbarn, Mitbewohner oder andere Familienmitglieder zu stören. Elegante Linien Das schlanke, simple Design und die hochwertige Stoffoberfläche machen das Tragen dieses leichten Lautsprechers zum Vergnügen. Qualität, die Sie fühlen können Mit Stoff bezogene Lautsprecher verleihen dem Nackenbügel ein edles Erscheinungsbild. Wählen Sie Ihre Farbe Dieser tragbare Lautsprecher ist in Anthrazitgrau oder Weiß erhältlich – passend zu Ihrer Einrichtung im Home Office. Nachhaltigkeit als Leitprinzip Unsere Produkte überzeugen nicht nur durch ihr Design, sondern sind auch umweltverträglich. Kunststoff macht nur 10 Prozent des Verpackungsmaterials für den SRS-NB10 aus. Darin zeigt sich das Ziel von Sony, die Umweltbelastung durch unsere Produkte und Praktiken so weit wie möglich zu reduzieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
113 g
Breite
191 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
49 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Design
Produktfarbe
Weiß
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth-Profile
A2DP, AAC, AGHFP, AVRCP, HFP, HSP, SBC, mSBC
Bluethooth-Reichweite
30 m
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
2
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Eingebautes Mikrofon
Ja
Freisprechmodus
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,96*
€ 158,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.