Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita MR007GZ Radio Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita MR007GZ Radio Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Grün
Makita MR007GZ Radio Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Grün
Makita MR007GZ Radio Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Grün
Makita MR007GZ Radio Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Grün
Makita MR007GZ Radio Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Grün
Makita MR007GZ Radio Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Grün
Makita MR007GZ Radio Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Grün
Makita MR007GZ Radio Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Grün
Makita MR007GZ Radio Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Grün
Makita MR007GZ Radio Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93814743
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     MR007GZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Equalizer
Ladegerät USB
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Arbeitsort
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Autom. digitales Tuning
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
172 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
5300 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Färbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Overheating protection, Overload protection, Wasserabweisend
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Griff(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,61*
€ 251,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,84*
€ 247,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,66*
€ 238,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,22*
€ 232,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.