Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftherstellung
>
Mobiler Kompressor
>
Artikel
Makita DMP181Z Elektrische Luftpumpe 11,1 bar 22 l/min
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-93814746
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
DMP181Z
EAN/GTIN:
0088381748902
Suchbegriffe:
Elektrische Luftpumpe
Elektro-Luftpumpe
Luftpumpe
Luftpumpen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Aufpumpnadel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
316 mm
Höhe
231 mm
Gewicht
2800 g
Energie
Energiequelle
Akku
Ausgangsspannung
18 V
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Fahrrad
Pumpendruck
11.1 bar
Luftstrom
22 l/min
Griff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Geräuschpegel
70 dB
Kabellänge
0.65 m
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Elektrische Luftpumpen
Weitere Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
,
Mobile Druckluftkompressoren
,
Mobile Kompressoren
,
Mobiler Kompressor
,
makita luftpumpe
,
luftpumpe
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 88,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen