Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DPV300Z Autopolitur 9500 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DPV300Z Autopolitur 9500 RPM
Makita DPV300Z Autopolitur 9500 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93814754
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DPV300Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Autopolitur
Farbpolitur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Merkmale
Typ
Rotierende Autopoliermaschine
Leerlaufdrehzahl (max.)
9500 RPM
Durchmesser Polierpad
80 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Schallleistungspegel
73 dB
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
18 V
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,83*
€ 275,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,18*
€ 262,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,56*
€ 237,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,80*
€ 230,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.