Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon HMC-6M2 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon HMC-6M2 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
Axagon HMC-6M2 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
Axagon HMC-6M2 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
Axagon HMC-6M2 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
Axagon HMC-6M2 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
Axagon HMC-6M2 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
Axagon HMC-6M2 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93835679
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     HMC-6M2
EAN/GTIN:
     8595247905796
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Der Multiport-USB-C 3.2 Gen 1-Hub AXAGON HMC-6M2 COMBO 6in1 erweitert Ihren Laptop, Computer oder Ihr Telefon um vier Anschlüsse und eine externe Box für M.2-Festplatten. Über den doppelseitigen USB-C-Anschluss können Sie einfach und schnell bis zu zwei USB-Geräte, ein Gigabit-Ethernet-Netzwerk, ein HDMI-Display und eine SATA M.2-SSD-Festplatte gleichzeitig an Ihren Computer anschließen. Sie erhalten auch die Möglichkeit, Ihren Laptop gleichzeitig mit der Power Delivery-Technologie zu versorgen. Mit dem USB-C Hub erhalten Sie eine einfache und kompakte 6in1 Laptop-Dockingstation wie das MacBook Pro. Der USB-Hub bietet insgesamt zwei USB-Ausgänge mit Standard-USB-A-Anschlüssen. Der Hub kann den permanenten Anschluss zwei externer Laufwerke gleichzeitig handhaben. Dank der schnellen USB 3.2 Gen 1-Schnittstelle beträgt die Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 5Gb/s. Der USB-C-Anschluss ist für die Stromversorgung eines Laptops oder Mobiltelefons mit Power Delivery 3.0-Technologie mit einer Leistung von bis zu 100W vorgesehen. Schließen Sie das USB-C Power Delivery-Ladegerät an den Hub an und verbinden Sie den Hub mit dem Laptop. Dadurch wird ein USB-C Port eingespart. Voraussetzung ist ein Laptop mit Power Delivery-Ladeunterstützung über den USB-C-Anschluss und ein geeignetes PD-Ladegerät. Der HDMI-Ausgang liefert eine hohe Bildqualität mit einer Ultra-HD-Auflösung von bis zu 4K/30Hz und unterstützt die Mehrkanal-Audioübertragung. Für die ordnungsgemäße Funktion der Videoausgabe ist ein DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) mit aktiviertem USB-C-Anschluss oder Thunderbolt 3-Anschluss erforderlich. Der Gigabit-Netzwerkadapter erweitert den Computer um eine schnelle und stabile Netzwerkverbindung, ergänzt den fehlenden RJ-45-Netzwerkanschluss oder fügt eine weitere Netzwerkkarte hinzu. Der LAN-Adapter ist kompatibel mit der Geschwindigkeit 10/100/1000 Mbit/s und bietet darüber hinaus eine Vielzahl von Funktionen, wie IPv4/IPv6, die Crossover-Erkennung und Autokorrektur, der Wake-on-LAN-Funktion, VLAN Unterstützung und erweiterte Power-Management-Funktionen. Dank des integrierten Steckplatzes auf der Rückseite können Sie ein SATA M.2 SSD-Laufwerk anschließen. Der Multiport-Hub wird so zu einem externen Laufwerk. M.2-Karten können einseitig oder doppelseitig bis zu einer Größe von 22x80 mm ausgeführt werden. Die externe M.2-Box hat keine Kapazitätsbegrenzung für SSDs und unterstützt moderne Funktionen wie TRIM. Das elegante Aluminiumgehäuse gewährleistet mechanische Beständigkeit und hochwertige Kühlung. Auch die fein strukturierte Oberfläche ohne Fingerabdrücke wird Sie erfreuen. Der Hub ist ein ideales Zubehör für Laptops ohne USB-A-Anschlüsse, Netzwerkkarte und Videoausgang. Festes 18 cm langes USB-C-Kabel. Sie können Ihre vorhandenen USB-Peripheriegeräte verwenden, ohne neue kaufen zu müssen. Dank der Plug-and-Play- und Hot-Plug-Funktionen ist der Anschluss des Hubs selbst ohne komplizierte Installation sehr einfach. Es ist auch möglich, Peripheriegeräte einfach anzuschließen und zu trennen, während der Computer läuft. Der Hub scheut sich nicht vor dem Anschluss an Telefone mit USB-C-Anschluss - Sie können zum Beispiel ein Flash-Laufwerk, eine Tastatur, eine Maus, einen Bildschirm, einen Fernseher oder einen Projektor an das Telefon anschließen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
123 mm
Gewicht
72 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
97 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
116 g
Energie
Netzteiltyp
USB
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
100 W
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.18 m
Kabeltyp
Round cable
Überlastung Schutz
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Aluminium
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Hub-Schnittstellen
HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB Typ-C
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.