Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6203-C-2HRS-C3 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6203-C-2HRS-C3 Industrielager Kugellager
FAG 6203-C-2HRS-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93853185
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6203-C-2HRS-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
65 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
17 mm
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1,52* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342572
ab € 55,27*
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.461,13*
Zubehör
SKF
TMIP 7-28
ab € 344,97*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,61*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.