Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6200-C-2HRS-C3 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6200-C-2HRS-C3 Industrielager Kugellager
FAG 6200-C-2HRS-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93853340
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6200-C-2HRS-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
30 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
10 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1,22* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342566
ab € 44,05*
Zubehör
RS Pro
4342572
ab € 54,95*
Zubehör
SKF
TMIP 7-28
ab € 350,42*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 678,92*
Zubehör
SKF
LAGD 60/WA2
ab € 18,33*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.