Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 87012 Farbe auf Wasserbasis Multi Palette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 87012 Farbe auf Wasserbasis Multi Palette
Laufer 87012 Farbe auf Wasserbasis Multi Palette
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95371625
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     87012
EAN/GTIN:
     4006677870126
Suchbegriffe:
Deckfarbkasten
Farbkasten
Malkasten
Tuschkasten
Weitere Informationen:
Technische Details
Farbe des Anstrichs
Multi
Produktform
Palette
Anzahl enthaltener Farben
12 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Palettenhöhe netto
185 mm
Pallettenlänge netto
75 mm
Pallettenbreite netto
14 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
86190
ab € 0,86*
Ähnlich
Läufer
87024
ab € 1,88*
Ähnlich
Gutenberg
86401
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.