Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1604-197028 Herst.-Nr.: 095-0143 EAN/GTIN: 3800235268018 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Halbleiterrelais | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Pink | ![](/p.gif) | WLAN | Ja | ![](/p.gif) | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | ![](/p.gif) | WLAN-Frequenz | 2.4 GHz | ![](/p.gif) | Maximum Innenabstand | 30 m | ![](/p.gif) | Übermittlungsleistung | 13.34 dBmW | ![](/p.gif) | Anzahl Kanäle | 1 Kanäle | ![](/p.gif) | Anzahl der Pole | 1 | ![](/p.gif) | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS | ![](/p.gif) | Wochenplan | Ja | ![](/p.gif) | Sonnenaufgang/Untergangszeiten | Ja | ![](/p.gif) | Intelligente Ein-/Ausschaltung | Ja | ![](/p.gif) | DIN-Schienen-Montage | Ja | ![](/p.gif) | Fernbedienung | Ja | ![](/p.gif) | Transmitter-Reichweite | 0 - 50 m | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | LAN, Leistung, WLAN | ![](/p.gif) | Frequenzband | 2.412 – 2.483 GHz | ![](/p.gif) | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | ![](/p.gif) | Unterstützte Skripte | Ja | ![](/p.gif) | Webhooks (URL-Aktionen) | Ja | ![](/p.gif) | Integrierter Energiezähler | Ja | ![](/p.gif) | Überhitzungsschutz | Ja | ![](/p.gif) | Überlastung Schutz | Ja | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 185 x 685 x 895 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 40 °C | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 3 W | ![](/p.gif) | Stromstärke (maximal) | 16 A | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1604 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,00* | ab € 46,79* | € 58,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,70* | ab € 52,89* | € 64,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 54,63* | € 66,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 55,30* | € 66,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 55,40* | € 66,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1604 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1604 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1604 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|