Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS Wizard 10 Schwarz 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS Wizard 10 Schwarz 10 W
SBS Wizard 10 Schwarz 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96696558
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEJZSPEAKWIZ10K
EAN/GTIN:
     8018417327940
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
USB Lautsprecher
USB Speaker
KABELLOS ... UND NICHT NUR DAS

Mit dem TWS Wizard 10-Lautsprecher können Sie kabellos Musik hören, aber auch über ein AUX-Kabel, das Sie an eine Audioquelle anschließen. Die True Wireless Stereo-Technologie sorgt außerdem dafür, dass Sie gleichzeitig eine Verbindung zu einem anderen Wizard 10-Lautsprecher herstellen können: So entsteht ein extrem immersiver Surround-Sound.

MUSIK VON MEMORY STICK UND SD-KARTE

Wenn Sie Ihre Lieblingsmusik auf Speicherkarten wie USB-Sticks oder SD-Karten speichern, bietet Ihnen dieser Lautsprecher die Möglichkeit, diese in die dafür vorgesehenen Anschlüsse einzustecken bzw. einzulegen. Heben Sie einfach die Silikonlasche an, um die entsprechenden Eingänge zu finden.

LAUTER UND LÄNGER

Drehen Sie die Lautstärke auf: 10 Watt-Leistung sorgen für einen berauschenden, immersiven Hörgenuss. Außerdem können Sie dank des 1800-mAh-Akkus bis zu 5 Stunden lang Musik abspielen. Mit den Tasten am Lautsprecher können Sie die Lautstärke erhöhen/verringern oder ein Lied abspielen/anhalten.

Den Nachmittag im Park mit Ihrer Lieblings-Playlist zu verbringen, wird immer möglich sein.

FÜR JEDE SITUATION

Die Trageschlaufe ist ideal zum Tragen von Hand oder zur Befestigung an einem Rucksack. Nehmen Sie ihn mit an den Strand oder in den Pool – der Wizard 10-Lautsprecher ist IPX5*-zertifiziert und demnach spritzwasser- und staubresistent.
Wenn sich Ihr Smartphone oder Tablet in einem anderen Raum befindet, werden Sie dank der Reichweite von bis zu 10 Metern keine Verbindungsprobleme haben. Die integrierte Freisprecheinrichtung gibt Ihnen die Möglichkeit, in aller Ruhe an Gesprächen teilzunehmen.
Und wenn der Akku leer ist, schließen Sie ihn einfach über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an eine Stromquelle an.

ANPASSUNGSFÄHIGES DESIGN

Das minimalistische Design macht es zu einem Objekt, das sich an jede Umgebung in Ihrem Zuhause anpasst. Die LED auf der Oberseite des Lautsprechers macht ihn zu einem netten Accessoire für den Einsatz in der Dunkelheit.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
590 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
260 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Versandkartonsbreite
90 mm
Versandkartonslänge
250 mm
Versandkartonshöhe
200 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1855 g
Audio
RMS-Leistung
10 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tragegriff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
AUX-Eingang
Ja
USB Anschluss
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5 h
Bereitschaftszeit
720 h
Weitere Suchbegriffe: bluetooth lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.