Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 129827 Mülleimer 16 l Rechteckig Kunststoff Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 129827 Mülleimer 16 l Rechteckig Kunststoff Grün
Brabantia 129827 Mülleimer 16 l Rechteckig Kunststoff Grün
Brabantia 129827 Mülleimer 16 l Rechteckig Kunststoff Grün
Brabantia 129827 Mülleimer 16 l Rechteckig Kunststoff Grün
Brabantia 129827 Mülleimer 16 l Rechteckig Kunststoff Grün
Brabantia 129827 Mülleimer 16 l Rechteckig Kunststoff Grün
Brabantia 129827 Mülleimer 16 l Rechteckig Kunststoff Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96804746
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     129827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Trennen Sie leere Verpackungen, Flaschen oder Dosen? Machen Sie es sich leicht und trennen Sie alles mit diesem 16 Liter fassenden Sort & Go Recyclingmülleimer von Brabantia. Stellen Sie ihn in eine beliebige Ecke, flach an die Wand, oder sparen Sie noch mehr Platz und hängen Sie ihn an der mitgelieferten Wandhalterung auf. Zeit zum Ausleeren? Ein Kinderspiel, denn der große Griff und der Bodengriff sorgen für einfaches Tragen und Entleeren. Sortieren & trennen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
279 mm
Höhe
401 mm
Gewicht
0.907 g
Merkmale
Fassungsvermögen
16 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Grün
Deckel
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Griff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.