Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 129803 Mülleimer 12 l Rechteckig Kunststoff Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 129803 Mülleimer 12 l Rechteckig Kunststoff Grün
Brabantia 129803 Mülleimer 12 l Rechteckig Kunststoff Grün
Brabantia 129803 Mülleimer 12 l Rechteckig Kunststoff Grün
Brabantia 129803 Mülleimer 12 l Rechteckig Kunststoff Grün
Brabantia 129803 Mülleimer 12 l Rechteckig Kunststoff Grün
Brabantia 129803 Mülleimer 12 l Rechteckig Kunststoff Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96804759
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     129803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Geben Sie Ihre leeren Verpackungen, Flaschen, Dosen oder alles andere, was Sie trennen möchten, in den 12 Liter Sort & Go Recyclingmülleimer von Brabantia. Stellen Sie ihn in eine beliebige Ecke, flach an die Wand, oder sparen Sie noch mehr Platz und hängen Sie ihn an der mitgelieferten Wandhalterung auf. Zeit zum Ausleeren? Ein Kinderspiel, denn der große Griff und der Bodengriff sorgen für einfaches Tragen und Entleeren. Das nennt man Organisieren!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
351 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
12 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Grün
Deckel
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.