| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-97308488 Herst.-Nr.: 211867 EAN/GTIN: 8710755211867 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trennen Sie leere Verpackungen, Flaschen oder Dosen? Machen Sie es sich leicht und trennen Sie alles mit diesem 16 Liter fassenden Sort & Go Recyclingmülleimer von Brabantia. Stellen Sie ihn in eine beliebige Ecke, flach an die Wand, oder sparen Sie noch mehr Platz und hängen Sie ihn an der mitgelieferten Wandhalterung auf. Zeit zum Ausleeren? Ein Kinderspiel, denn der große Griff und der Bodengriff sorgen für einfaches Tragen und Entleeren. Sortieren & trennen! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 220 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 279 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 401 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1000 g | Technische Details | Gesamtkapazitaet | 16 l | ![](/p.gif) | Anzahl der Körbe | 1 Korb/Körbe | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün | ![](/p.gif) | Deckel | Ja | Logistikdaten | Ursprungsland | Belgien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |