Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 173-46170438 Herst.-Nr.: 60463 EAN/GTIN: 4043619604630 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Set von Delock besteht aus einem Kabelschutzschlauch und einer Schlauchverschraubung. Die Verschraubung wird einfach auf dem wellenförmigen Schutzschlauch befestigt und ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse beim Durchführen von Kabeln und elektrischen Leitungen.
IP67 staub- und wasserdicht Die Verschraubung bietet in Kombination mit dem Schutzschlauch erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.
Ausgezeichnete Flexibilität und Beständigkeit Der Schutzschlauch zeichnet sich durch seine hohe Abriebs-, Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit aus. Zusätzlich verfügt der Schlauch über eine hohe Flexibilität, um Kabel vor übermäßiger Biegung zu schützen.
Vielseitig einsetzbar Dank der robusten Bauweise werden Schlauchverschraubungen häufig in der Installationstechnik, Automation und bei Maschinenanlagen eingesetzt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 15.8 mm | ![](/p.gif) | Länge (m) | 2 m | Merkmale | Typ | Kabelmuffe | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 80 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelmuffe, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schlauchverschraubung, Wellenrohr, Wellrohr, wellrohr 2m, wellrohr, delock kabelmuffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 173 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,23* | € 14,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 23,16* | € 31,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 23,00* | € 31,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 173 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 173 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 173 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|