Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly PLUS 2PM Elektroschalter Intelligenter Schalter 2P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shelly PLUS 2PM Elektroschalter Intelligenter Schalter 2P Schwarz
Shelly PLUS 2PM Elektroschalter Intelligenter Schalter 2P Schwarz
Shelly PLUS 2PM Elektroschalter Intelligenter Schalter 2P Schwarz
Shelly PLUS 2PM Elektroschalter Intelligenter Schalter 2P Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-471576
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY PLUS 2PM
EAN/GTIN:
     3800235265031
Suchbegriffe:
Business-Switch
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
17 mm
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
DC Spannungsrange
24 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
10 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Intelligenter Schalter
Anzahl der Pole
2P
Übertragungstechnik
Kabellos
Funkfrequenz
2400 MHz
Maximum Außenabstand
50 m
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
WLAN
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,52*
€ 27,67*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 20,69*
€ 27,85*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 21,29*
€ 28,59*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 23,13*
€ 31,09*
2 Tage
200
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,66*
€ 31,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shelly
SHELLY WALL SWITCH 1 - WHITE
ab € 6,64*
Zubehör
Shelly
3800235262245
ab € 20,02*
Zubehör
Shelly
SHELLY WALL SWITCH 2 - WHITE
ab € 6,67*
Zubehör
Shelly
SHELLY BUTTON 1 WHITE
ab € 20,39*
Zubehör
Shelly
SHELLY H&T WHITE
ab € 17,96*
Zubehör
Shelly
213531
ab € 12,16*
Zubehör
Shelly
SNSN-0031Z
ab € 37,97*
Zubehör
Shelly
ALL-SHELLY-WS-EU-W
ab € 6,68*
Zubehör
Shelly
20219
ab € 5,71*
Zubehör
Shelly
20218
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.