Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 grün, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 grün, glänzend
Berker Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 grün, glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98282971
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     41438913
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Duroplast
Oberflächenlackierung
Glänzend
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
IK-Kodex
IK02
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe (min)
32 mm
Höhe
71 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.