Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV GRAZIA 20 Modulares Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV GRAZIA 20 Modulares Profil
SLV GRAZIA 20 Modulares Profil
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98301024
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Einbaukanal
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Modulares Profil
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1360 g
Länge (mm)
3000 mm
Breite
35 mm
Höhe
22 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1000535
ab € 11,19*
Zubehör
SLV
1000536
ab € 1,34*
Zubehör
SLV
1000537
ab € 1,27*
Zubehör
SLV
1000540
ab € 14,20*
Zubehör
SLV
1000549
ab € 17,17*
Zubehör
SLV
1000555
ab € 21,82*
Zubehör
SLV
1000561
ab € 3,85*
Zubehör
SLV
1000564
ab € 1,16*
Zubehör
SLV
1000571
ab € 4,97*
Zubehör
SLV
1000552
ab € 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.