Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV GRAZIA 20 Modulares Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV GRAZIA 20 Modulares Profil
SLV GRAZIA 20 Modulares Profil
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98301035
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Modulares Profil
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1420 g
Länge (mm)
3000 mm
Breite
35 mm
Höhe
22 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1000535
ab € 11,19*
Zubehör
SLV
1000536
ab € 1,34*
Zubehör
SLV
1000537
ab € 1,27*
Zubehör
SLV
1000540
ab € 14,20*
Zubehör
SLV
1000546
ab € 18,52*
Zubehör
SLV
1000549
ab € 17,17*
Zubehör
SLV
1000555
ab € 21,82*
Zubehör
SLV
1000561
ab € 3,85*
Zubehör
SLV
1000564
ab € 1,16*
Zubehör
SLV
1000571
ab € 4,97*
Zubehör
SLV
1000552
ab € 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.