Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joseph Joseph Helix Nylon, Edelstahl Kartoffelpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joseph Joseph Helix Nylon, Edelstahl Kartoffelpresse
Joseph Joseph Helix Nylon, Edelstahl Kartoffelpresse
Joseph Joseph Helix Nylon, Edelstahl Kartoffelpresse
Joseph Joseph Helix Nylon, Edelstahl Kartoffelpresse
Joseph Joseph Helix Nylon, Edelstahl Kartoffelpresse
Joseph Joseph Helix Nylon, Edelstahl Kartoffelpresse
Joseph Joseph Helix Nylon, Edelstahl Kartoffelpresse
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99067054
Hersteller:
     Joseph Joseph
Herst.-Nr.:
     20100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beeren-Presse
Beerenpresse
Frucht-Presse
Fruchtpresse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartoffelpresse
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon, Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Aufhängeloch
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
94 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
265 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.