| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-100725968 Herst.-Nr.: 095-0142 EAN/GTIN: 3800235268001 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Halbleiterrelais | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | WLAN | Ja | ![](/p.gif) | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | ![](/p.gif) | WLAN-Frequenz | 2.4 GHz | ![](/p.gif) | Maximum Innenabstand | 30 m | ![](/p.gif) | Übermittlungsleistung | 13.35 dBmW | ![](/p.gif) | Anzahl Kanäle | 1 Kanäle | ![](/p.gif) | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS | ![](/p.gif) | Wochenplan | Ja | ![](/p.gif) | Sonnenaufgang/Untergangszeiten | Ja | ![](/p.gif) | Intelligente Ein-/Ausschaltung | Ja | ![](/p.gif) | DIN-Schienen-Montage | Ja | ![](/p.gif) | Fernbedienung | Ja | ![](/p.gif) | Transmitter-Reichweite | 0 - 50 m | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | LAN, Leistung, WLAN | ![](/p.gif) | Frequenzband | 2.412 – 2.483 GHz | ![](/p.gif) | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | ![](/p.gif) | Unterstützte Skripte | Ja | ![](/p.gif) | Webhooks (URL-Aktionen) | Ja | ![](/p.gif) | Bluetooth | Ja | ![](/p.gif) | Überhitzungsschutz | Ja | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 18.5 x 68.5 x 89.5 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 40 °C | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 3 W | ![](/p.gif) | Stromstärke (maximal) | 16 A | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |