Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT8908-QZ Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT8908-QZ Bohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT8908-QZ Bohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT8908-QZ Bohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT8908-QZ Bohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT8908-QZ Bohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT8908-QZ Bohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT8908-QZ Bohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101333331
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT8908-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
dewalt sds-plus hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
dewalt hammerbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
5 mm
Länge (mm)
160 mm
Geeignet für Materialien
Beton, Stein
Arbeitslänge
100 mm
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT8907-QZ
ab € 3,49*
Ähnlich
DeWalt
DT9803-QZ
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.