Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 87321 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Läufer Ergonomische Bastelschere, Länge: 130 mm, rot/schwarz (5050578)
Läufer Ergonomische Bastelschere, Länge: 130 mm, rot/schwarz (5050578)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120546148
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     87321
EAN/GTIN:
     4006677873219
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Klingenlänge
50 mm
Merkmale
Zielgruppe
Kind
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material Messer
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Universal
Ergonomischer Griff
Ja
Handausrichtung
Beidhändig
Form der Scherenspitze
Gerundete Spitzen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
87221
ab € 1,46*
Sonstiges
Läufer
87222
ab € 1,45*
Sonstiges
Läufer
87226
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.