Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje NRS9EVXB1 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 560 l E Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje NRS9EVXB1 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 560 l E Edelstahl
Gorenje NRS9EVXB1 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 560 l E Edelstahl
Gorenje NRS9EVXB1 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 560 l E Edelstahl
Gorenje NRS9EVXB1 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 560 l E Edelstahl
Gorenje NRS9EVXB1 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 560 l E Edelstahl
Gorenje NRS9EVXB1 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 560 l E Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101880487
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     20010940
EAN/GTIN:
     3838782657856
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
XTRASPACE

Praktisch und geräumig
Effizient gestaltete Innenräume bieten ausreichend Platz für größere Mengen an Lebensmitteln und ersparen Ihnen häufige Einkäufe. Das Essen kann problemlos in Glasregalen, in großen Schubladen oder in den Behältern an der Innenwand der Tür organisiert werden, sodass Sie immer sehen können, was verfügbar ist. Dies führt auch zu weniger Verschwendung.

Ein Ventilator an der Rückwand des Kühlschrankinnenraums hält die kühle Luft konstant in Bewegung und sorgt so dafür, dass sie zirkuliert. Dank der Umluftkühlung wird der gesamte Kühlschrankinnenraum stets gleichmäßig gekühlt und es bildet sich kein Kondenswasser an der Rückwand oder unterhalb der Glasablagen. Ein ideales Klima für alle Lebensmittel, die lange frisch bleiben sollen.

Der richtige Ort für Flaschen und Dosen
Mit dem praktischen Flaschenhalter sind Ihre Flaschen und Dosen leicht zugänglich und belegen nicht den Platz, der sonst zur Aufbewahrung anderer Gegenstände benötigt würde.

Schluss mit dem mühsamen Abtauen
Eines der besten Kühlsysteme auf dem Markt, das im Gefrierfach installiert ist, verhindert die Ansammlung von Eis und Frost. Dadurch müssen Sie den Innenraum des Gefrierschranks nicht abtauen und die Speicherkapazität kann effizienter genutzt werden. Große Stücke von Tiefkühlkost haften nicht aneinander und halten Ihr Gefrierfach sauber und ordentlich.

Ideales Mikroklima in jedem Fach
Das MultiFlow 360°-Lüftungssystem verteilt die Luft gleichmäßig im Kühlraum, um eine optimale Luftzirkulation und beste Lagerbedingungen für Ihre Lebensmittel zu gewährleisten.

Zuverlässig, leise und langlebig
Inverterkompressoren sind leiser, langlebiger und verbrauchen im Vergleich zu herkömmlichen Kompressoren weniger Energie. Sie passen sich besser und schneller an Temperaturänderungen im Kühlschrank an, beispielsweise beim Öffnen der Tür. Das bedeutet weniger Temperaturschwankungen und bessere Lagerbedingungen für Ihre Lebensmittel.

Genießen Sie jederzeit gekühltes Wasser
Der berührungsgesteuerte IceMaker mit WaterDispenser wird an die Wasserleitung angeschlossen und ermöglicht es Ihnen, jederzeit gekühltes Wasser, Crushed Ice und Eiswürfel zu genießen. Und dank seines besonders schlanken Designs nimmt es nicht zu viel Platz im Kühlschrank ein.

Einfacher Zugang zu Getränken und Snacks
Die praktische kleinere Tür an der Hauptkühltür ermöglicht den sofortigen Zugriff auf das Fach mit Getränken und Snacks, ohne den Kühlschrank öffnen zu müssen. Diese praktische Lösung hilft auch, Energie zu sparen, da kühle Luft nicht aus dem gesamten Kühlschrank entweicht.

Energiesparmodus
Der HolidayMode regelt die Temperatur im Gefrierfach und im Kühlschrank. Der Stromverbrauch wird auf ein Minimum reduziert wenn der Kühlschrank längere Zeit nicht benutzt wird, zum Beispiel, wenn Sie Ihren Urlaub genießen.

Wie frisch aus dem Gemüsegarten
Die geräumige CrispZone-Schublade wurde entwickelt, um die Nährstoffe zu erhalten und die Frische Ihres Obstes und Gemüses zu verlängern.

Übersichtlich und effizient
Die LED-Beleuchtung in Kühlschränken bietet eine hervorragende und hocheffiziente Beleuchtung, da sie eine viel längere Lebensdauer hat und deutlich weniger Strom verbraucht als herkömmliche Glühbirnen.

Schnelles Einfrieren
Große Mengen Lebensmittel einfrieren? Die FastFreeze-Funktion friert die Lebensmittel bei -24 ° C ein, um die Mineralien in den Lebensmitteln zu konservieren und ihre Qualität beizubehalten. Nach ca. 26 Stunden wird die Funktion automatisch abgeschaltet und die Gefrierraumtemperatur kehrt zur Grundeinstellung zurück.

Wie frisch aus der Natur
Das Schubfach mit der niedrigsten Temperatur im Kühlschrank ist ideal für die Lagerung von Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse. Darin gelagerte Lebensmittel bewahren viel länger Frische, Aroma, Farbe und Geschmack.

Sparen Sie Geld
Geräte, die 15 Jahre oder älter sind, verbrauchen bis zu dreimal mehr Energie als neue. Die neuen Modelle von Gorenje sind mit einer hervorragenden Wärmedämmung ausgestattet. Die Geräte verfügen über eine verbesserte Türdichtung, modernste Komponenten des Kühlsystems und eine elektronische Regelung, die den Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert.

Immer kaltes Wasser
Ausgewählte Modelle der Kühl- und Gefrierschränke von Gorenje sind mit Wasserspendern ausgestattet. Die innovative Lösung bietet Ihnen Zugang zu kaltem Wasser.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Regelbare Temperatur
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
Amerikanische Tür
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Lampentyp
LED
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
An Tür
Kältemittelart
R600A
Gehäusematerial
Edelstahl
Regalmaterial
Glas
Ergonomie
Getränke Tür
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Lenkrollen
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
369 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
NoFrost+ (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
5
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
1
Flaschengestelle
Ja
Flaschenfach in der Tür
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
560 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
D
Geräuschpegel
42 dB
Wasserspender
Ja
Eiswürfelbereiter
Ja
Eiswürfelspender
Ja
Eis-Crusher
Ja
Spender-Platzierung
Durch die Tür
Wasserversorgungsart
Externe Wasserversorgung
Urlaubsschaltung
Ja
Invertertechnologie
Ja
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
323 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
252 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
185 l
Gefrierfachposition
Seitlich platziert
Gefrierkapazität
12 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
6 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
NoFrost+ (Gefriereinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Ablageflächen Tür Gefriereinheit
3
Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit
2
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
910 mm
Tiefe
734 mm
Höhe
1793 mm
Gewicht
115000 g
Verpackungsbreite
982 mm
Verpackungstiefe
780 mm
Verpackungshöhe
1877 mm
Paketgewicht
124000 g
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 962,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,46*
€ 1.317,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,30*
€ 1.310,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.055,86*
€ 1.256,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,80*
€ 1.211,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,19*
€ 1.145,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.