Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Pro WF-C4310DW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson WorkForce Pro WF-C4310DW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A4 WLAN
Epson WorkForce Pro WF-C4310DW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A4 WLAN
Epson WorkForce Pro WF-C4310DW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A4 WLAN
Epson WorkForce Pro WF-C4310DW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A4 WLAN
Epson WorkForce Pro WF-C4310DW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A4 WLAN
Epson WorkForce Pro WF-C4310DW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A4 WLAN
Epson WorkForce Pro WF-C4310DW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A4 WLAN
Epson WorkForce Pro WF-C4310DW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A4 WLAN
Epson WorkForce Pro WF-C4310DW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A4 WLAN
Epson WorkForce Pro WF-C4310DW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A4 WLAN
Epson WorkForce Pro WF-C4310DW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A4 WLAN
Epson WorkForce Pro WF-C4310DW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     509-5100078
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CK18401
EAN/GTIN:
     8715946703800
Suchbegriffe:
Farbdrucker
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Weitere Informationen:
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
23 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energieverbrauch (bereit)
4.8 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.14 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 120 V
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Merkmale
Farbe
Ja
Maximale monatliche Auslastung
33000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Doppelseitiger Druck
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Nicht-ISO Druckmedienformate
Brief
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
493 mm
Höhe
164 mm
Gewicht
5800 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-PSK
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson IPrint
Drucken
Maximale Auflösung
4800 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
21 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter)
11 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6.3 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
9.3 s
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
pro Stück
€ 4,00*
ab € 92,91*
€ 116,34*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 97,64*
€ 121,21*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 99,35*
€ 124,15*
4 Tage
86
pro Stück
€ 1,00*
ab € 105,36*
€ 131,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,57*
€ 137,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03RTBSCK18
ab € 48,29*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCK18
ab € 61,13*
Zubehör
Epson
CP03OSSECK18
ab € 61,19*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCK18
ab € 77,73*
Zubehör
Epson
CP04OSSWCK18
ab € 97,82*
Zubehör
Epson
CP04OSSECK18
ab € 98,49*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCK18
ab € 107,93*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCK18
ab € 133,60*
Zubehör
Epson
MC1EOSSECH86
ab € 949,24*
Zubehör
Epson
MC57OSSECH86
ab € 1.811,13*
Zubehör
Epson
MC58OSSECH86
ab € 2.728,40*
Zubehör
Epson
MC1ESPONCH86
ab € 727,14*
Zubehör
Epson
MC57SPONCH86
ab € 1.379,10*
Zubehör
Epson
MC58SPONCH86
ab € 2.082,92*
Zubehör
Epson
CP05OSSECK18
ab € 133,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.