Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Endkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Endkappe
SLV Endkappe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103580258
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
endkappen stromschiene
Kunststoff Endkappe für das Hochvolt 3Phasen-Aufbauschienen-System.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
10 g
Design
Typ
Endabdeckung
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
175060
ab € 0,85*
Ähnlich
SLV
1001393
ab € 1,15*
Ähnlich
SLV
175081
ab € 3,21*
Ähnlich
SLV
1001390
ab € 13,45*
Ähnlich
SLV
1001392
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.