Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow CTSCA.13 Rechteckig Polystyrene Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow CTSCA.13 Rechteckig Polystyrene Braun, Weiß
PaperFlow CTSCA.13 Rechteckig Polystyrene Braun, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103895705
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     74600669
EAN/GTIN:
     3660141280180
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
60 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Braun, Weiß
Deckel enthalten
Ja
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
60 l
Färbung
Abbildung
Material
Polystyrene
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl von Fächern
1
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anzahl
1
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
363 mm
Tiefe
263 mm
Höhe
760 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
74600665
ab € 112,13*
Sonstiges
Paperflow
74600663
ab € 112,25*
Sonstiges
Paperflow
74600667
ab € 112,01*
Sonstiges
Paperflow
CTSPI.13
ab € 92,77*
Sonstiges
Paperflow
CTSGL.13
ab € 92,59*
Sonstiges
Paperflow
CTSMA.13
ab € 92,77*
Sonstiges
Paperflow
CTSME.13
ab € 92,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.