Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfalltrennsystem
>
Artikel
PaperFlow CTSMX.13 Rechteckig Polystyrene Schwarz, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-98777955
Hersteller:
Paperflow
Herst.-Nr.:
74600665
EAN/GTIN:
3660141280111
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
60 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Deckel enthalten
Ja
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
60 l
Färbung
Abbildung
Material
Polystyrene
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl von Fächern
1
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anzahl
1
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
363 mm
Tiefe
263 mm
Höhe
760 mm
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Abfallbehälter & Recycling
>
Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
wertstoffbehälter pp 60 liter
,
abfalltrenner
,
abfalltrenner kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 112,05*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PaperFlow CTSCA.13 Rechteckig Polystyrene Braun, Weiß
Paperflow
74600669
ab € 112,04*
Sonstiges
PaperFlow CTSPA.13 Rechteckig Polystyrene Blau, Weiß
Paperflow
74600663
ab € 112,05*
Sonstiges
PaperFlow CTSPL.13 Rechteckig Polystyrene Weiß, Gelb
Paperflow
74600667
ab € 112,18*
Sonstiges
Paperflow Mülltrenner Batterien CTSPI.13 60l ws
Paperflow
CTSPI.13
ab € 113,35*
Sonstiges
Paperflow Mülltrenner Glas CTSGL.13 60l ws
Paperflow
CTSGL.13
ab € 112,18*
Sonstiges
Paperflow Mülltrenner Masken CTSMA.13 60l ws
Paperflow
CTSMA.13
ab € 112,21*
Sonstiges
Paperflow Mülltrenner Metall CTSME.13 60l ws
Paperflow
CTSME.13
ab € 112,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen