Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow CTSPA.13 Rechteckig Polystyrene Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow CTSPA.13 Rechteckig Polystyrene Blau, Weiß
PaperFlow CTSPA.13 Rechteckig Polystyrene Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98780774
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     74600663
EAN/GTIN:
     3660141280074
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
60 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Blau, Weiß
Deckel enthalten
Ja
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
60 l
Färbung
Abbildung
Material
Polystyrene
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl von Fächern
1
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anzahl
1
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
363 mm
Tiefe
263 mm
Höhe
760 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,18*
€ 177,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
74600669
ab € 112,56*
Sonstiges
Paperflow
74600665
ab € 112,13*
Sonstiges
Paperflow
74600667
ab € 112,01*
Sonstiges
Paperflow
CTSPI.13
ab € 92,77*
Sonstiges
Paperflow
CTSGL.13
ab € 92,59*
Sonstiges
Paperflow
CTSMA.13
ab € 92,77*
Sonstiges
Paperflow
CTSME.13
ab € 92,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.