Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 26501 Abfallbehälter Rund Kunststoff Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 26501 Abfallbehälter Rund Kunststoff Grün
Laufer 26501 Abfallbehälter Rund Kunststoff Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104105399
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     26501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfalleimer
Gesamtkapazitaet
18 l
Form
Rund
Produktfarbe
Grün
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
18 l
Färbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.