Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer PD2327W Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer PD2327W Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz
Acer PD2327W Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz
Acer PD2327W Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz
Acer PD2327W Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz
Acer PD2327W Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz
Acer PD2327W Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108259166
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JWE11.001
EAN/GTIN:
     4711121240911
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Setzen Sie mit unserem Acer Vero PD2327W-Projektor ein Statement und geben Sie der Natur etwas zurück. Der Vero-Projektor, dessen Gehäuse zu 50 % aus Recycling-Kunststoff besteht, bietet eine Helligkeit von bis zu 3.200 Lumen. Dabei verfügt der Projektor über eine WXGA-Auflösung und die Acer ColorBoostLED™-Technologie, sodass die Bildqualität unschlagbar ist.

Deutlich verbesserte LED-Helligkeit
Bilder erscheinen heller und lebendiger dank der außergewöhnlichen Farbsättigung der LED-Quelle, auch bekannt als Helmholtz-Kohlrausch-Effekt.

WXGA-Auflösung
Mit der WXGA-Auflösung von 1.280 x 800 sind Projektionen mit schärferen, detailreicheren Bildern und Videos im Vergleich zu Standardprojektoren möglich.

Für unseren Planeten
Das Gehäuse dieses Projektors besteht zu 50 % aus recyceltem Kunststoff (PCR) – diese recycelten und wiederverwendeten Kunststoffe helfen dabei, die weltweite Abfallmenge zu reduzieren.

Acer ColorBoostLED™
Erleben Sie eine atemberaubende Grafik und unschlagbare Bildqualität dank der Acer ColorBoostLED™-Technologie.

Automatische vertikale Trapezkorrektur
Mit der automatischen Trapezkorrektur finden Sie ganz leicht den richtigen Winkel für Ihre Präsentation, da diese vertikale Verzerrungen korrigiert.

Umweltfreundliche LED-Lichtquelle
Sorgen Sie für mehr Sicherheit und schonen Sie zugleich die Umwelt. Verursachen Sie weniger Abfall – dank quecksilberfreier LED-Lichtquelle.

Bis zu 30.000 Stunden Lebensdauer
Verwenden Sie diesen Projektor so oft und lange, wie Sie möchten. Mit 30.000 Stunden Lebensdauer benötigen Sie auf absehbare Zeit keinen Ersatz.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Merkmale
Projektionsmodi
Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
Kompatible Betriebssysteme
Windows PC Mac PC Google Chrome PC
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
245 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Projektionsverhältnis
1.55 - 1.7
Projektor
Projektorhelligkeit
3200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
2000000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:9
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich
15 - 100 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 120 Hz
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
5 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
HDMI-Version
1.4a
Audio (L,R) Out
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Breite
118 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
42 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
LED
Lebensdauer der Lichtquelle
30000 h
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,54*
€ 543,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,61*
€ 530,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,15*
€ 496,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,58*
€ 487,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,97*
€ 471,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,72*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 24,56*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 37,38*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X02
ab € 49,74*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 87,45*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 112,75*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X05
ab € 125,39*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 57,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.