Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 01210 Radierer Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 01210 Radierer Kunststoff Weiß
Laufer 01210 Radierer Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109649667
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     01210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Radier-Gummi
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
12 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Verpackungsdaten
Paketgewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staedtler
526 B20
ab € 0,46*
Ähnlich
Läufer
1310
ab € 0,31*
Ähnlich
Faber-Castell
189520
ab € 0,29*
Ähnlich
Soennecken
0339
ab € 0,141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.