Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA ECOSYS M2635dn KL3 inkl. 3 Jahre vor Ort Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KYOCERA ECOSYS M2635dn KL3 inkl. 3 Jahre vor Ort Garantie
KYOCERA ECOSYS M2635dn KL3 inkl. 3 Jahre vor Ort Garantie
KYOCERA ECOSYS M2635dn KL3 inkl. 3 Jahre vor Ort Garantie
KYOCERA ECOSYS M2635dn KL3 inkl. 3 Jahre vor Ort Garantie
KYOCERA ECOSYS M2635dn KL3 inkl. 3 Jahre vor Ort Garantie
KYOCERA ECOSYS M2635dn KL3 inkl. 3 Jahre vor Ort Garantie
KYOCERA ECOSYS M2635dn KL3 inkl. 3 Jahre vor Ort Garantie
KYOCERA ECOSYS M2635dn KL3 inkl. 3 Jahre vor Ort Garantie
Artikel-Nr.:
     173-46334333
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     870B61102S13NL3
EAN/GTIN:
     632983937198
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
Mit rasanten 35 Seiten pro Minute, integrierter Gigabit-Netzwerkschnittstelle und flexibler Papierverarbeitung sind die Modelle ECOSYS M2135dn, ECOSYS M2635dn und ECOSYS M2735dw die ideale Allzwecklösung für kleine Arbeitsgruppen oder anspruchsvolle Einzelarbeitsplätze. Im Betrieb bemerkenswert leise passen sie mit ihren kompakten Abmessungen in jedes Büro. Die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS-Technologie garantiert niedrige Seitenpreise und schont zudem die Umwelt.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
216 x 356 mm
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Benutzerdefinierte Medienbreite
70 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
148 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 220 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
50 - 160 g/m²
Duplexmediengewicht
60 - 163 g/m²
Scan-Mediengewicht
50 - 160 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
20000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
Seitenbeschreibungssprachen
Epson LQ, IBM ProPrinter XL24E, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, XPS
Anzahl der Drucker-Schriftarten
93
Ersatzpatronen
TK-1150
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
RAM-Speicher maximal
1536 MB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
ARM Cortex-A9
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
47.2 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
47.2 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
44.1 dB
Schallleistungspegel (Standby)
29 dB
Zertifikate
Zertifizierung
TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Art der Papierzuführung
Kassette, Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Maximale Papierkapazität
850 Blätter
Max. Ausgabekapazität
150 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Textzeilen
5 Zeilen
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
417 mm
Tiefe
412 mm
Höhe
437 mm
Gewicht
19000 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
1000 Seiten
Bildgebungseinheit enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scan to
E-Mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA
Scangeschwindigkeit (Farbe)
23 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
40 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPG, TIF, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XPS
Scan-Treiber
TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
35 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
6.9 s
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Kopier-Programmierfunktion
Ja
Ausweiskopierfunktion
Ja
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Fax-Auflösung (schwarz)
400 x 400 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Verzögertes Senden von Faxen
Ja
Kompressionsmethode
JBIG, MH, MMR, MR
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
661 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
661 W
Energieverbrauch (bereit)
21 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
1.47 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
35 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
17.5 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
17 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6.8 s
N-in-1-Druckfunktion
Ja
Einstellfunktion der Fachprioritäten
Ja
N-up Druck
2, 4
Barcode-Druck
Ja
Wasserzeichendruck
Ja
Sicheres Drucken
Ja
Broschürendruck-Funktion
Ja
Posterdruck-Funktion
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 549,19*
€ 593,37*
pro Stück
Frei Haus
ab € 553,73*
€ 598,41*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 558,48*
€ 601,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 560,13*
€ 603,55*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 577,82*
€ 622,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,37*
€ 706,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,20*
€ 703,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,69*
€ 692,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,10*
€ 684,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,19*
€ 653,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
870LS97018
ab € 623,57*
Zubehör
Kyocera
1203RA0UN0
ab € 108,16*
Zubehör
Kyocera
870LS97016
ab € 266,71*
Zubehör
Kyocera
1503NT0UN0
ab € 86,14*
Zubehör
Kyocera
1T02RV0NL0
ab € 52,12*
Zubehör
Kyocera
1702RV0NL0
ab € 128,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.