Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CC-9011251-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CC-9011251-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Corsair CC-9011251-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Corsair CC-9011251-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Corsair CC-9011251-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Corsair CC-9011251-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Corsair CC-9011251-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Corsair CC-9011251-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Corsair CC-9011251-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Corsair CC-9011251-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Corsair CC-9011251-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Corsair CC-9011251-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Corsair CC-9011251-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Corsair CC-9011251-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Corsair CC-9011251-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Corsair CC-9011251-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110808439
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CC-9011251-WW
EAN/GTIN:
     840006610427
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
2
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
360 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
462 mm
Höhe
466 mm
Gewicht
8600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 73,10*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 177,01*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,05*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,83*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 48,42*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 60,02*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,68*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 179,43*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 302,94*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 353,18*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 448,59*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 222,77*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 477,67*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 638,04*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 855,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.