Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-919473 Herst.-Nr.: 2 608 600 223 EAN/GTIN: 3165140116442 |
| |
|
| | |
| Spezifikation - A 30 T BF. Durchmesser mm - 125. Bohrungsdurchmesser mm - 22.23. Dicke mm - 6. Weitere Informationen: Merkmale | Durchmesser | 125 mm | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Dicke | 6 mm | | Material | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,09* | € 1,49* | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,10* | € 1,50* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,16* | € 1,57* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,15* | € 1,59* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,16* | € 1,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|