Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro 8314 Grillzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113497541
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     8314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
Grill-Rost
Grillrost
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
4000 g
Verpackungsbreite
358 mm
Verpackungstiefe
358 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Paketgewicht
4500 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Weitere Suchbegriffe: grillrost
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.