Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00217276 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00217276 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Hama 00217276 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Hama 00217276 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Hama 00217276 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Hama 00217276 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Hama 00217276 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113669613
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00217276
EAN/GTIN:
     4047443512802
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Aussparung für S-Pen
Mit der Aussparung auf der Rückseite ist der S-Pen schnell griffbereit und lässt sich auch weiterhin an gewohnter Stelle laden und aufbewahren

Automatisches Ein- und Ausschalten
Integrierter Magnet schaltet beim Öffnen des Deckels das Gerät ein und beim Schließen aus

Standfunktion in zwei Stufen
Standfunktion für die bequeme Positionierung des Gerätes in zwei Stufen

Transparente Rückseite
Tablet-Case mit transparenter Rückseite: Design des Tablets bleibt sichtbar

Voller Zugriff
Aussparungen für vollen Zugriff auf Anschlüsse und Bedienelemente

Leichter und strapazierfähiger Schutz
Zuverlässiger Beschützer: Das robuste Obermaterial ist strapazierfähig und leicht
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab S9
Verschlussart
Magnetverschluss
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Staubresistent, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
260 mm
Innenmaße (B x T x H)
165.3 x 63 x 253.8 mm
Gewicht
183 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125131
ab € 29,19*
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,24*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 8,90*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 19,18*
Ähnlich
Hama
00222027
ab € 16,16*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 16,17*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 18,56*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 20,28*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,15*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,11*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 17,84*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,19*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 19,25*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,27*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.