Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention HADBG Videokabel-Adapter 1,5 m DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention HADBG Videokabel-Adapter 1,5 m DisplayPort HDMI Schwarz
Vention HADBG Videokabel-Adapter 1,5 m DisplayPort HDMI Schwarz
Vention HADBG Videokabel-Adapter 1,5 m DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114156344
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     HADBG
EAN/GTIN:
     6922794733336
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Schutzschichten
3
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Chipsatz
PS8121E
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Kabelschirmung
Aluminium mylar foil
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.