Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KSG 7286 Getränkekühler 48 l Freistehend E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann KSG 7286 Getränkekühler 48 l Freistehend E
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118034146
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     772861
EAN/GTIN:
     4004470728613
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Mit großzügigen 48 Litern Nutzinhalt bietet dieser Getränkekühlschrank mit Glastür ausreichend Platz für all Ihre Lieblingsgetränke und Snacks – immer griffbereit und bereit, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen
Mit stufenloser Temperaturregelung und einem breiten Temperaturbereich von 0°C bis +15°C können Sie sicherstellen, dass Ihre Getränke und Snacks immer genau die richtige Temperatur haben – für maximalen Genuss
Die LED-Innenraumbeleuchtung verwandelt das Öffnen der Tür in ein wahres Erlebnis. Sie können sie sogar separat schalten, um die Atmosphäre nach Ihren Wünschen anzupassen
Die höhenverstellbare Gitterablage ermöglicht es Ihnen, den Innenraum nach Ihren Bedürfnissen anzupassen, und die dreifachverglaste Gerätetür hält die Kälte effizient im Inneren, während das Betriebsgeräusch bei leisen 39 dB bleibt
Mit einem rechts wechselbaren Türanschlag und justierbaren Standfüßen passt sich dieser Getränkekühlschrank klein mühelos Ihrer Umgebung an und bietet Ihnen die Flexibilität, die Sie benötigen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
475 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
17500 g
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
525 mm
Paketgewicht
19000 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Kindersicherung
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
77 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
85 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
48 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
0 - 15 °C
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Kältemittelart
R600a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,73*
€ 221,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.