Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KSG 7288 Getränkekühler 115 l Freistehend E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann KSG 7288 Getränkekühler 115 l Freistehend E
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118034148
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     772881
EAN/GTIN:
     4004470728811
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Mit einem Nutzinhalt von 115 Litern bietet dieser Getränkekühlschrank mit Glastür ausreichend Platz, um Ihre Lieblingsgetränke und Snacks in Reichweite zu haben
Die abschließbare Gerätetür mit Kindersicherung sorgt dafür, dass nur Sie Zugang zu den kühlen Getränken und Snacks haben, und schützt Ihre Kinder vor unerwünschten Zugriffen
Die LED-Innenraumbeleuchtung verwandelt das Öffnen der Tür in ein wahres Erlebnis. Sie können sie sogar separat schalten, um die Atmosphäre nach Ihren Wünschen anzupassen
Mit der stufenlosen Temperaturregelung können Sie die ideale Kühltemperatur zwischen 0°C und +15°C einstellen, um Ihre Getränke immer genau so zu genießen, wie Sie es mögen
Die dreifachverglaste Gerätetür, die höhenverstellbaren Chromablagen und die Flaschenhalterung aus Chrom verleihen Ihrem Mini Kühlschrank nicht nur Langlebigkeit, sondern auch ein modernes und elegantes Erscheinungsbild
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
33500 g
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
590 mm
Verpackungshöhe
870 mm
Paketgewicht
37500 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
81 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
110 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
115 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
0 - 15 °C
Geräuschpegel
39 dB
Kältemittelart
R600a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,05*
€ 363,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,75*
€ 361,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,29*
€ 331,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,58*
€ 318,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,66*
€ 294,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.