Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KSG 7289 Getränkekühler 244 l Freistehend E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann KSG 7289 Getränkekühler 244 l Freistehend E
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118048542
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     772890
EAN/GTIN:
     4004470707298
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Mit einem Brutto-/Nutzinhalt von 245/244 Litern bietet dieser Bomann® Kühlschrank mit Glastür genügend Platz für all Ihre Lieblingsgetränke und Snacks
Dank der stufenlosen Temperaturregelung können Sie den Temperaturbereich von +2°C bis +12°C ganz nach Ihren Wünschen einstellen und sicherstellen, dass Ihre Getränke immer perfekt gekühlt sind
Die eingebaute Abtauautomatik sorgt dafür, dass Sie sich nie wieder um das Abtauen Ihres Kühlschranks kümmern müssen, sodass Sie mehr Zeit für das Wesentliche haben
Die LED-Innenraumbeleuchtung ist separat schaltbar und setzt Ihre Produkte ins Rampenlicht, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern
Mit 5 Gitterablagen, von denen 4 höhenverstellbar sind und bis zu 35 kg pro Ablage tragen können, einer doppelverglasten Gerätetür, justierbaren Standfüßen und Laufrollen bietet dieser Kühlschrank Glastür Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
1430 mm
Gewicht
46000 g
Verpackungsbreite
575 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
1475 mm
Paketgewicht
50000 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Regaltragfähigkeit
35 kg
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
845 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
150 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
244 l
Bruttokapazität Kühlschrank
245 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
244 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
245 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
2 - 12 °C
Kältemittelart
R600a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,25*
€ 452,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,55*
€ 448,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,64*
€ 405,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,13*
€ 394,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,08*
€ 369,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.